Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN S-4 Sikring 4a S 125vac innskruingspakke med 4 | AA9GBC 1CZ26

BUSSMANN S-4 Sikring 4a S 125vac innskruingspakke med 4

På lager
Vare: AA9GBC Modell: S-4Kryssreferanse: 1CZ26
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSkru inn (Type S)
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould og Littelfuse Type S
Sikringsforsterker4
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering10kA ved 125 VAC
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)31.9
Skipets lengde (cm)32.72
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsforsterkerAvbryt vurderingSakpk. Antall.Pris
BUSSMANN S-1-1 / 4 Sikring 1-1 / 4a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Skru inn (Type S)-1.2510kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-1-6 / 10 Sikring 1-6 / 10a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Skru inn (Type S)-1-6/1010kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-10 Sikring 10a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10Skru inn (Type S)-1010kA ved 125 VACSikring4153NOK
BUSSMANN S-12 Sikring 12a S 125vac innskruingspakke med 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12Skru inn (Type S)-1210kA ved 125 VACSikring4153NOK
BUSSMANN S-14 Sikring 14a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14Skru inn (Type S)-1410kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-15 Sikring 15a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15Skru inn (Type S)-1510kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-2 Sikring 2a S 125vac innskruingspakke med 4 | AA9GAW 1CZ15 S-2Skru inn (Type S)-210kA ved 125 VACSikring4168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN S-4 Sikring 4a S 125vac innskruingspakke med 4
168NOK /pakke