Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN S-1-1/8 Time Delay Fuse, 1.125A, 125VAC, 10 kA RMS, Screw Mount

På lager
Vare: BC7UWV Modell: S-1-1/8
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg sikring
KroppsstilSikringer med rund kropp
Karakter1.125A
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Mfr. SerieSkriv S
MonteringsstilSkru
emballasjeBulk
OppsigelsestypeGjenget knott
typenPlugg sikring
Spenning (AC)125 VAC
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • Bussmann S-1-1/8 pluggsikring brukes til å beskytte kritiske motorkretser eller enheter som ofte gjennomgår av/på-sykluser
    • Har ikke-utskiftbar konstruksjon med to elementer som enkelt kan tres inn i SA-adaptere
    • Spring-loaded design for delivering better time-delay than medium-duty Type SL fuses
    • Overholder CE, UL og CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsforsterkerAvbryt vurderingSakpk. Antall.Pris
BUSSMANN S-1-1 / 4 Sikring 1-1 / 4a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Skru inn (Type S)-1.2510kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-1-6 / 10 Sikring 1-6 / 10a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Skru inn (Type S)-1-6/1010kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-10 Sikring 10a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10Skru inn (Type S)-1010kA ved 125 VACSikring4153NOK
BUSSMANN S-12 Sikring 12a S 125vac innskruingspakke med 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12Skru inn (Type S)-1210kA ved 125 VACSikring4153NOK
BUSSMANN S-14 Sikring 14a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14Skru inn (Type S)-1410kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-15 Sikring 15a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15Skru inn (Type S)-1510kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-2 Sikring 2a S 125vac innskruingspakke med 4 | AA9GAW 1CZ15 S-2Skru inn (Type S)-210kA ved 125 VACSikring4168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN S-1-1/8 Time Delay Fuse, 1.125A, 125VAC, 10 kA RMS, Screw Mount
250NOK / enhet