COXREELS 1185-serie håndsveiveslangeruller


filtre
kulelager: Smurte overflatemonterte lagre , Farge: Blå , Konstruksjon: Stål , Drive Type: Hånd sveiv , Bli ferdig: CPC (TM) pulverlakk , Slangeender: 1-1 / 2 "(M) PT , Slange-ID: N , Slange innvendig dia.: 1.5 " , Slange Utvendig Dia.: 2-1 / 16 " , Innvendig Dia.: 1-1 / 2 " , Materiale: Stål , Spoleinntak: 1-1 / 2 "(F) NPT , segltype: Nitril
StilModellSamlet breddeBasestørrelseSlangelengdeBreddeMaks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
A
1185-1124-C
25 "17 x 22.25 "50 ft.-1500 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "15 729 NOK
B
1185-1124
25 "17 x 22.25 "50 ft.24 1 / 16 "1500 psi14.75 x 16 "2 1 / 16 "26 "15 039 NOK
C
1185-1124-C-BUXX
26.88 "17 x 22.25 "50 ft.-3000 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "21 836 NOK
C
1185-1124-BUXX
26.88 "17 x 22.25 "50 ft.-3000 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "19 470 NOK
D
1185-1524
29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "14 207 NOK
A
1185-1524-C
29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "15 729 NOK
C
1185-1524-BUXX
30.88 "21 x 22.25 "75 ft.-3000 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "19 470 NOK
C
1185-1524-C-BUXX
30.88 "21 x 22.25 "75 ft.-3000 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "21 836 NOK
A
1185-2028-C
33.5 "25.5 x 24.5 "125 ft.-1500 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "17 974 NOK
A
1185-2028
33.5 "25.5 x 24.5 "125 ft.-1500 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "14 018 NOK
A
1185-2020
33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "11 626 NOK
B
1185-2024
33.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.32 9 / 16 "1500 psi23.25 x 16 "2 1 / 16 "26 "14 967 NOK
A
1185-2024-C
33.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "15 729 NOK
A
1185-2020-C
33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "15 956 NOK
C
1185-2028-BUXX
35.38 "25.5 x 24.5 "125 ft.-3000 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "20 125 NOK
C
1185-2028-C-BUXX
35.38 "25.5 x 24.5 "125 ft.-3000 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "24 081 NOK
C
1185-2024-BUXX
35.38 "25.5 x 22.25 "100 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "19 470 NOK
C
1185-2020-C-BUXX
35.38 "25.5 x 19.63 "70 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "22 063 NOK
C
1185-2024-C-BUXX
35.38 "25.5 x 22.25 "100 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "21 836 NOK
C
1185-2020-BUXX
35.38 "25.5 x 19.63 "70 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "17 733 NOK
D
1185-2528
38.5 "30.5 x 24.5 "150 ft.-1500 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "17 522 NOK
A
1185-2528-C
38.5 "30.5 x 24.5 "150 ft.-1500 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "17 974 NOK
C
1185-2528-C-BUXX
40.38 "30.5 x 24.5 "150 ft.-3000 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "24 081 NOK
C
1185-2528-BUXX
40.38 "30.5 x 24.5 "150 ft.-3000 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "22 011 NOK
D
1185-3328
46.5 "35.5 x 24.5 "250 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "18 336 NOK
A
1185-3324
46.5 "38.5 x 22.25 "175 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "11 760 NOK
A
1185-3328-C
46.5 "35.5 x 24.5 "250 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "17 974 NOK
A
1185-3324-C
46.5 "38.5 x 22.25 "175 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "15 996 NOK
C
1185-3328-BUXX
48.38 "35.5 x 24.5 "250 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "23 174 NOK
C
1185-3324-C-BUXX
48.38 "38.5 x 22.25 "175 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "22 103 NOK
C
1185-3328-C-BUXX
48.38 "35.5 x 24.5 "250 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "24 081 NOK
C
1185-3324-BUXX
48.38 "38.5 x 22.25 "175 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "17 867 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?