COXREELS 1185-1124-C-BUXX Håndsveiv slangetrommel, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3LBL

COXREELS 1185-1124-C-BUXX håndsveiv slangetrommel, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3LBL Modell: 1185-1124-C-BUXX

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse17 x 22.25 "
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1-1 / 2 "
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse14.75 x 16 "
Utenfor Dia.2-1 / 16 "
Total høyde26 "
Total lengde24 "
Samlet bredde26.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.55
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseSlangelengdeBreddeMaks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydePris
COXREELS 1185-1124 Håndsveiv slangetrommel, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AA8AQX 16X572 1185-112425 "17 x 22.25 "50 ft.24 1 / 16 "1500 psi14.75 x 16 "2 1 / 16 "26 "14 237 NOK
COXREELS 1185-2024 Håndsveiv slangetrommel, 1-1/2 tomme indre diameter, 100 fot lengde | AA8AQY 16X573 1185-202433.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.32 9 / 16 "1500 psi23.25 x 16 "2 1 / 16 "26 "13 627 NOK
COXREELS 1185-1124-C Håndsveivslangerulle, 1-1/2 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3LAV 1185-1124-C25 "17 x 22.25 "50 ft.-1500 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "15 729 NOK
COXREELS 1185-1524 Håndsveiv slangetrommel, 75 fot, 1 1/2 tomme ID, 24 x 29 x 26 tommer størrelse, nitril, blå | CF3LAW 29PV15 1185-152429 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "12 603 NOK
COXREELS 1185-1524-C Håndsveivslangerulle, 1-1/2 tommers indre diameter, 75 fot lengde | CF3LAX 1185-1524-C29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "15 729 NOK
COXREELS 1185-2020 Håndsveivslangetrommel, 1-1/2 tommers indre diameter, 70 fot lengde | CF3LAY 1185-202033.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "11 626 NOK
COXREELS 1185-2020-C Håndsvingerslange, 1-1 / 2 tommers indre diameter, 70 fot lengde | CF3LAZ 1185-2020-C33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "15 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1185-1124-C-BUXX håndsveiv slangetrommel, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde
21 836 NOK / enhet