Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED INSTRUMENTS R2222 Digital Stem Termometer, Max/Min og Data Hold, -40 til 250 grader. C | CD4DAF

REED INSTRUMENTS R2222 Digital Stem Termometer, Max/Min og Data Hold, -40 til 250 grader. C

På lager
Vare: CD4DAF Modell: R2222
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial termometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

REED Instruments R2222 digitalt stammetermometer er egnet for måling av temperaturer fra -40 til 482 grader F (-40 til 250 grader C) med en nøyaktighet på +/-1.5 % avlesning eller +2 grader. Den er i stand til å holde data og holde styr på maksimum og minimum avlesninger innen medisinsk, matservice, farmasøytisk. FoU, pedagogiske, industrielle og kommersielle applikasjoner.

Egenskaper:

  • REED Instruments R2222 digitalt stammetermometer har en stilk i rustfritt stål og en lettlest 3-1/2-sifret LCD-skjerm.
  • Den har en automatisk avstengingsmekanisme for automatisk å slå av termometeret etter ca. 20 minutter for å spare batterilevetid.
  • Enheten leveres med et beskyttende sondedeksel og et LR44-batteri.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan holde den gjeldende temperaturen i dette REED Instruments R2222 digitale stammetermometer?

A.

  • Etter at avlesningen er målt, trykk på HOLD-knappen slik at 'Hold'-ikonet vises på skjermen.
  • Trykk på HOLD-knappen tre ganger for å sette termometeret tilbake til normal modus.

Sp. Hvordan husker jeg de høyeste eller laveste temperaturene i dette REED Instruments R2222 digitale stammetermometer?

A.

  • Etter flere temperaturavlesninger, trykk på HOLD-knappen to ganger slik at "MAX"-ikonet vises på displayet. Den høyeste temperaturen vises på skjermen.
  • Trykk på HOLD-knappen en gang til for å hente frem den laveste temperaturen. 'MIN'-ikonet skal vises på skjermen.

Q. Hva er responstiden til dette REED Instruments R2222 digitale stammetermometer?

A. REED Instruments R2222 digitalt stammetermometer har en responstid på 2 sekunder.

Produktvarianter

ProduktModellPris
RED INSTRUMENTS R2000 Digitalt stammetermometer, vanntett, -40 til 230 grader. C | CD4DAD R2000248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R2222 Digital Stem Termometer, Max/Min og Data Hold, -40 til 250 grader. C
248NOK / enhet