PARKER Hurtigkoblinger i rustfritt stål, FS -brystvorter


filtre
Body Material: 316 SS , Maks. Driftstrykk: 2000 psi , Min. Driftstemperatur: -15 grader F. , Forseglingsmateriale: Fluor , Trådtype: Hunn , Ventiltype: Ikke søl
StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
FS-1002-16FP
1"PT50 Gal / min1-11 1 / 2 "3 797 NOK
RFQ
A
FS-502-8FP
1 / 2 "PT12 Gal / min1 / 2-14 "1 632 NOK
RFQ
A
FS-752-12FP
3 / 4 "PT28 Gal / min3 / 4-14 "3 122 NOK
RFQ
A
FS-372-6FP
3 / 8 "PT6 Gal / min3 / 8-18 "1 424 NOK
RFQ
A
FS-372-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / min3 / 4-162 121 NOK
RFQ

Hurtigkoblinger i rustfritt stål, FS -brystvorter

Parker FS-seriens nipler kobles til FS-seriens koblinger under push-to-connect-drift for hydrauliske applikasjoner i overføring av korrosive medier, matprosessering og kjemisk dispensering og prosesseringssystemer. Disse sølfrie koblingene med skylleventiler reduserer søl og inntrenging av luft mens du kobler til eller fra væskeledninger for å minimere miljøforurensning. De har konstruksjon i rustfritt stål med en fluorkarbon-tetning og NPT/UNF-portender for styrke, korrosjonsbestandighet og væsketette operasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse nipler, tilgjengelig i 3/8, 1/2, 3/4 og 1-tommers koblingsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?