PNEUMADYNE INC Rett mannlig kontakt


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Tilkoblingstype: Piggdekk x MNPT
StilModellRør Innvendig Dia.Barb StørrelseBody MaterialFARGEHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
EB80-1 / 4
-3 / 8 "MessingMessing9 / 16 "-1 / 4 "-20 grader til 160 grader F170NOK
A
EB60-1 / 4
1 / 4 "1 / 4 "MessingMessing9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi1 / 4 "-20 grader til 160 grader F106NOK
A
EB30-1 / 4-5
1 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65° til 300° F106NOK
A
EB30-1 / 16-5
1 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-5 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 16 "-65° til 300° F74NOK
A
EB30-1/4-303-5
1 / 8 "1 / 8 "303 rustfritt stålSølv9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65° til 300° F369NOK
A
EB30-1 / 8-5
1 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-7 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65° til 300° F64NOK
B
EB10-1 / 8-5
1 / 16 "1 / 16 "Nikkelbelagt messing-7 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65° til 300° F67NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?