Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC EB30-1/4-303-5 hannkontakt 1/8 x 1/4 tommer 303 rustfritt stål | AC2HTW 2KHR5

PNEUMADYNE INC EB30-1/4-303-5 hannkontakt 1/8 x 1/4 tomme 303 rustfritt stål

På lager
Vare: AC2HTW Model: EB30-1/4-303-5Kryssreferanse: 2KHR5
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett mannlig kontakt
Barb Størrelse1 / 8 "
Grunnleggende materialeMetal
Body Material303 rustfritt stål
FARGESølv
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Rør Innvendig Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRør Innvendig Dia.Barb StørrelseBody MaterialFARGEHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PNEUMADYNE INC EB10-1/8-5 hannkontakt 1/16 x 1/8 tommer messing | AC2HTT 2KHP6 EB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Nikkelbelagt messing-7 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65 grader. til 300 grader. F67NOK
PNEUMADYNE INC EB30-1/16-5 hannkontakt 1/8 x 1/16 tommer messing | AC2HTU 2KHR3 EB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-5 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 16 "-65 grader. til 300 grader. F74NOK
PNEUMADYNE INC EB30-1/4-5 hannkontakt 1/8 x 1/4 tommer messing | AC2HTV 2KHR4 EB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65 grader. til 300 grader. F106NOK
PNEUMADYNE INC EB30-1/8-5 hannkontakt 1/8 x 1/8 tommer messing | AC2HTX 2KHR6 EB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-7 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65 grader. til 300 grader. F64NOK
PNEUMADYNE INC EB60-1/4 hannkontakt 1/4 x 1/4 tommer messing | AE4NAU 5LWH4 EB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "MessingMessing9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi1 / 4 "-20 grader til 160 grader F106NOK
PNEUMADYNE INC EB80-1/4 hannkontakt 3/8 x 1/4 tommer messing | AE4NAV 5LWH5 EB80-1 / 4-3 / 8 "MessingMessing9 / 16 "-1 / 4 "-20 grader til 160 grader F170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC EB30-1/4-303-5 hannkontakt 1/8 x 1/4 tomme 303 rustfritt stål
369NOK / enhet