AUTOQUIP XLR-048-0020 Sakseløft, 52 tommers plattformbredde, 48.5 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CPA

AUTOQUIP XLR-048-0020 Sakseløft, 52 tommers plattformbredde, 48.5 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet

Vare: CG6CPA Modell: XLR-048-0020

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde76 "
Base bredde60 "
Bro lengde64 "
Brobredde6"
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde0.5 "
Maks. Plattform Lengde64 "
Maks. Plattformbredde52 "
Min. Plattform Lengde64 "
Min. Plattformbredde40 "
Motor HP1.5
Antall sylindere2
Hevet høyde48.5 "
Tid24 sek.
Reiselengde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 607.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBro lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP XLR-036-0020 Sakseløft, 52 tommers plattformbredde, 36.5 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CNY XLR-036-002060 "40 "2000 lbs.52 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP XLR-036-0040 Sakseløft, 52 tommers plattformbredde, 36.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CNZ XLR-036-004060 "40 "4000 lbs.52 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP XLR-048-0040 Sakseløft, 52 tommers plattformbredde, 48.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CPB XLR-048-004076 "64 "4000 lbs.64 "64 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP XLR-048-0020 Sakseløft, 52 tommers plattformbredde, 48.5 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet