HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip pin og hylse plugger, 2 poler, jording stil 2


filtre
Body Material: Valox 357 Hus og aluminiumskappe , Farge: Grå , Kabeltype: Bærbar , Eksponeringsforhold: vanntett , Materiale: Kompositt , Monteringsstil: Cord , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3 , Fase: 1 , Type: Jordingstil II , Spenning: 600VAC / 250VDC , Spenningsvurdering: 600/250 VAC / VDC
StilModellampsKarakterLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
HBL360PS2W
6060 A# 6 - # 4 AWG7 549 NOK
B
HBL3100PS2W
100100 A# 4 - # 2 AWG10 685 NOK

Insulgrip pin og hylse plugger, 2 poler, jording stil 2

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip pin & sleeve plugs er ideelle for å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjon eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse pluggene for jordingstype 2 har Valox 357 -hus med Rynite SST35 -pakningsklemmer for å gi slagfasthet og holdbarhet. De har en låsering for å gi en vanntett tetning og messingkontakter for pålitelig elektrisk tilkobling. Velg mellom et stort utvalg av disse gråfargede 600VAC / 250VDC -pluggene, tilgjengelig i gjeldende karakterer på 60 og 100A.
Raptor Supplies tilbyr også 2/3/4 polet, pinne og hylseplugger? for drift i strømstyrker på 30, 60 og 100A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?