HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip Pin og Sleeve Plugger, 2/3/4 pol, grå


filtre
Body Material: Valox 357 Hus og aluminiumskappe , Farge: Grå , Kabeltype: Bærbar , Eksponeringsforhold: vanntett , Materiale: Kompositt , Monteringsstil: Cord , Type: Insulgrip-pinne og erme, utskiftbar, hannplugg , Spenning: 600VAC / 250VDC , Spenningsvurdering: 600/250 VAC / VDC
StilModellampsKarakterAntall polerAntall ledningerFaseLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
HBL430PS2W
3030 A343# 10 - # 8 AWG5 341 NOK
B
HBL430PS1W
3030 A343# 10 - # 8 AWG4 905 NOK
C
HBL360PS1W
6060 A231# 6 - # 4 AWG8 204 NOK
C
HBL460PS1W
6060 A343# 6 - # 4 AWG7 025 NOK
B
HBL560PS1W
6060 A453# 6 - # 4 AWG7 673 NOK
D
HBL460PS2W
6060 A343# 6 - # 4 AWG9 605 NOK
E
HBL4100PS1W
100100 A343# 4 - # 2 AWG9 847 NOK
E
HBL4100PS2W
100100 A343# 4 - # 2 AWG12 365 NOK
F
HBL5100PS1W
100100 A453# 4 - # 2 AWG12 329 NOK

Insulgrip Pin og Sleeve Plugger, 2/3/4 pol, grå

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip pin & sleeve plugs forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse jordede pluggene 1 og 2, hanplugger, har Valox 357 -hus med Rynite SST35 -pakningsklemmer for slagfasthet og holdbarhet. De har en låsering for en vanntett tetning og messingkontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger. Velg mellom et stort utvalg av disse gråfargede 600VAC / 250VDC -pluggene, tilgjengelig i gjeldende karakterer på 30, 60 og 100A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?