Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL4100PS1W Pinne- og hylseplugg, hann, 100 A, 600 VAC, 3-polet | AE4AQV 5HJ16

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS1W Pin-og-hylseplugg, hann, 100 A, 600 VAC, 3-polet

På lager
Vare: AE4AQV Modell: HBL4100PS1WKryssref: 5HJ16
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
9 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin og ermetplugg
amps100
Body MaterialValox 357 Hus og aluminiumskappe
FARGEGrå
LedningstypeBærbar
Karakter100 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenInsulgrip-pinne og erme, utskiftbar, hannplugg
Spenning600VAC / 250VDC
Spenningsverdier600/250 VAC / VDC
Ledningsstørrelse# 4 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterAntall polerAntall ledningerFaseLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360PS1W Pinne- og hylseplugg, hann, 60 A, 600 VAC, 2-polet | AE4AQR 5HJ10 HBL360PS1W6060 A231# 6 - # 4 AWG8 204 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL4100PS2W Pinne- og hylseplugg, hann, 100 A, 600 VAC, 3-polet | AE4AQW 5HJ17 HBL4100PS2W100100 A343# 4 - # 2 AWG12 365 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430PS1W Stift- og hylseplugg, hann, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AE4ARB 5HJ22 HBL430PS1W3030 A343# 10 - # 8 AWG4 905 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430PS2W Stift- og hylseplugg, hann, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AE4ARC 5HJ23 HBL430PS2W3030 A343# 10 - # 8 AWG5 341 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460PS1W Pinne- og hylseplugg, hann, 60 A, 600 VAC, 3-polet | AE4ARH 5HJ28 HBL460PS1W6060 A343# 6 - # 4 AWG7 025 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460PS2W Pinne- og hylseplugg, hann, 60 A, 600 VAC, 3-polet | AE4ARJ 5HJ29 HBL460PS2W6060 A343# 6 - # 4 AWG9 605 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5100PS1W Pinne- og hylseplugg, hann, 100 A, 600 VAC, 3-polet | AE4ARN 5HJ33 HBL5100PS1W100100 A453# 4 - # 2 AWG12 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS1W Pin-og-hylseplugg, hann, 100 A, 600 VAC, 3-polet
9 847 NOK / enhet