SHARKBITE Reduksjonsadapter for hunner


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: DZR Messing , Tilkoblingstype: Rør x FNPT , Pakningsmateriale: EPDM , Hex-størrelse: 1 / 2 " , Maks. Press: 200 psi , Temp. Område: 0 grader til 200 grader F
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A
U068LF
1 / 2 "x 3 / 4"168NOK
B
U066LF
1 / 4 "x 1 / 2"141NOK
C
U092LF
3 / 4 "x 1 / 2"149NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?