Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U066LF Reduksjonskontakt Push 1/4 x 1/2in | AA8NTQ 19F899

SHARKBITE U066LF Reduksjonskontakt Push 1/4 x 1/2in

På lager
Vare: AA8NTQ Modell: U066LFKryssreferanse: 19F899
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonsadapter for hunner
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeRør x FNPT
PakningsmaterialeEPDM
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7419910010
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SHARKBITE U068LF Reducer Connector Push To Connect 1/2 x 3/4in | AA8NTL 19F895 U068LF1 / 2 "x 3 / 4"168NOK
SHARKBITE U092LF Reduksjonskontakt Push 3/4 x 1/2 In | AA8NUH 19F916 U092LF3 / 4 "x 1 / 2"149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U066LF Reduksjonskontakt Push 1/4 x 1/2in
141NOK / enhet