Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3100PS2W Pinne- og hylseplugg, hann, 100 A, 600 VAC, 2-polet | AD9JXK 4TAD1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100PS2W Pin-og-hylseplugg, hann, 100 A, 600 VAC, 2-polet

På lager
Vare: AD9JXK Modell: HBL3100PS2WKryssref: 4TAD1
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
11 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin og ermetplugg
amps100
Body MaterialValox 357 Hus og aluminiumskappe
FARGEGrå
LedningstypeBærbar
Karakter100 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenJordingstil II
Spenning600VAC / 250VDC
Spenningsverdier600/250 VAC / VDC
Ledningsstørrelse# 4 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7595
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360PS2W Pinne- og hylseplugg, hann, 60 A, 600 VAC, 2-polet | AD9JXN 4TAD4 HBL360PS2W6060 A# 6 - # 4 AWG7 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100PS2W Pin-og-hylseplugg, hann, 100 A, 600 VAC, 2-polet
11 391 NOK / enhet