A B Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ball , Innhegning: Åpne Dripproof , Ramme: 56H , Hz: 50 , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: Kondensator-start , Montering: Vugge , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1401-1500 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Termisk beskyttelse: none
Arbeidsmekanisme
- Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
- Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.
Egenskaper
- Leeson 50 Hz AC-motorer består av hjelpevikling, hovedvikling og en kondensatorstart.
- De tilbyr kontinuerlig drift med kulelager for å levere hastigheter opp til 1440 rpm.
- Disse klasse B isolerte enhetene har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og en vuggebase for å sikre enkel montering.
- De er utstyrt med et åpent, dryppsikkert kabinett for å la kjøleluften strømme gjennom motoren, og dermed forhindre overoppheting.
- Disse enfasemodellene tilbyr rotasjonsaksler med klokken eller mot klokken med en nøkkeldesign.
- De tillater kontinuerlig drift og tåler temperaturer opp til 40 grader Celsius.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?
- Enfasemotor: Strøm går gjennom en enkelt leder.
- Tofasemotor: Strøm går gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
- Trippelfasemotor: Strøm går gjennom 3 separate ledere.
Hvordan velge mellom åpne og dryppsikre kapslingsmotorer?
Åpne kapslingsmotorer er ideelle for steder med minimal ventilasjon. Deres åpne stil sikrer at luften sirkulerer fritt gjennom motoren. På den annen side tilbyr åpne dryppsikre kabinetter ventilasjon og forhindrer at væskedrypp kommer inn i motorkabinettet.
Hva betyr klasse B isolasjon?
Disse motorene har klasse B-isolasjon for temperaturkontroll. Klasse B isolerte motorer kan håndtere temperaturer opp til 130 grader C.