LEESON 114233.00 50 Hz Motor 2 Hk 1440 220 V 56h Odp | AD7WFQ 4GUK9 / C6K14DR13 D

LEESON 114233.00 50 Hz Motor 2 Hk 1440 220 V 56h Odp

På lager
Vare: AD7WFQ Modell: 114233.00Kryssref: 4GUK9 / C6K14DR13 D

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame56H
Forsterker med full belastning9.6
HP2
Hz50
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel12 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeKondensator-start
MonteringVugge
RPM på typeskilt1440
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52
HS kode8501406040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselRPM på typeskiltServicefaktorSpenningPris
LEESON 114225.00 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220v 56h Odp | AD7WFJ 4GUK3 / C6C14DR19D 114225.008.2/4.11/2B9.5 "14251.25110/22010 269 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 114233.00 50 Hz Motor 2 Hk 1440 220 V 56h Odp
16 036 NOK / enhet