WATTS 140-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Body Material: Bronse , Utløpskapasitet: 1670000 XNUMX btuh , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Mfr. Serie: 140 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Termostatmateriale: Rustfritt stål , Termostatsondelengde: 3"
StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
140S3-075210 1
1"210 ° F1"75 psi7 722 NOK
B
140X9-75210 1
1"210 grader F1"75 psi11 719 NOK
B
140X9-100210 1
1"210 grader F1"100 psi9 518 NOK
B
140S3-125210 3/4
3 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi4 756 NOK
B
140S3-075210 3/4
3 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi5 105 NOK
B
140S3-100210 3/4
3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi5 105 NOK
B
140S3-150210 3/4
3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi4 756 NOK
B
140X8-75210 3/4
3 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi5 706 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?