Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 140X8-75210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk | BQ3URP 0259838

WATTS 140X8-75210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BQ3URP Model: 140X8-75210 3/4Kryss Ref: 0259838
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
5 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBronse
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. Serie140
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk75 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 75 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS 140S3-075210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 75 psi avlastningstrykk | BP3MBQ 0254147 140S3-075210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi5 105 NOK
WATTS 140S3-100210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 100 Psi avlastningstrykk | BP3MBR 0254369 140S3-100210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi5 105 NOK
WATTS 140S3-075210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP3MBT 0256630 140S3-075210 11"210 grader F1"75 psi7 722 NOK
WATTS 140S3-125210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BP3MCN 0254480 140S3-125210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi4 756 NOK
WATTS 140S3-150210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP3TGH 0254702 140S3-150210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi4 756 NOK
WATTS 140X9-75210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BQ3URL 0259844 140X9-75210 11"210 grader F1"75 psi11 719 NOK
WATTS 140X9-100210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers innløp, 100 psi avlastningstrykk | BQ3URR 0259924 140X9-100210 11"210 grader F1"100 psi9 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 140X8-75210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk
5 706 NOK / enhet