SPEEDAIRE Bærbare elektriske tønneluftkompressorer


filtre
Inngangsspenning: 120 VAC , Motor turtall: 3450 , Vekt: 99 lb.
StilModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPSpenningMaks. PressMotor TypeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
40CF16
15 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "9 202 NOK
B
1NNF6
20 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiinduksjon31 "33 "13 699 NOK
C
4TW29
20 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "10 600 NOK
D
1NNF7
20 gal.15.03.0230 VAC135 psiinduksjon31 "33 "12 101 NOK
E
2MLW4
20 gal.15.02.0115 VAC200 psiinduksjon41 13 / 32 "19 5 / 16 "8 740 NOK

Bærbare elektriske tønneluftkompressorer

Speedaire luftkompressorer gir trykkluft til å drive pneumatisk verktøy og for å kontrollere sprøytepistoler. De festes enkelt med en slange til inflatordyser eller kompakte luftverktøy, for eksempel en spikerpistol eller slagnøkkel. Disse luftkompressorenhetene kan komfortabelt monteres på et solid underlag eller gulv. Velg fra en rekke av disse luftkompressorene, tilgjengelig i 1.7, 2 og 3 HK kraftalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?