SPEEDAIRE 40CF16 bærbar elektrisk fat luftkompressor 1/4 tommer | AH9KUR

SPEEDAIRE 40CF16 bærbar elektrisk fatluftkompressor 1/4 tomme

På lager
Vare: AH9KUR Modell: 40CF16

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk tønne luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life500 hr.
SylindermaterialeStål
dBA @ 3 føtter78.0
Gratis luft CFM @ 90 PSI5.10
Gratis luft CFM @ maks. Press2.30
Forsterker med full belastning15.0
HP1.70
Inngangsspenning120 VAC
SmøringstypeOlje fri
Maks. Press225 psi
Motor turtall3450
Motor TypeUMC
Total høyde42 "
Total lengde17 "
Samlet bredde18 "
Tankstørrelse15 gal.
TanktypeVertikal
Vekt99 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.55
Skipets høyde (cm)113.03
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)52.07
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPSpenningMaks. PressMotor TypeTotal høydeTotal lengdePris
SPEEDAIRE 1NNF6 Luftkompressor 2.0 Hk 120 / 240v 135 Psi | AB2TLC 1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiinduksjon31 "33 "13 699 NOK
SPEEDAIRE 1NNF7 Luftkompressor 3.0 Hk 240v 135 Psi | AB2TLD 1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiinduksjon31 "33 "12 101 NOK
SPEEDAIRE 2MLW4 Luftkompressor 2.0 Hk 120v 200 Psi | AC2TAT 2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiinduksjon41 13 / 32 "19 5 / 16 "8 740 NOK
SPEEDAIRE 4TW29 Luftkompressor 2.0 Hk 120 / 240v 135 Psi | AD9NVU 4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "10 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 40CF16 bærbar elektrisk fatluftkompressor 1/4 tomme
9 202 NOK / enhet