SPEEDAIRE 1NNF6 Luftkompressor 2.0 Hk 120 / 240v 135 Psi | AB2TLC

SPEEDAIRE 1NNF6 luftkompressor 2.0 hk 120/240v 135 psi

På lager
Vare: AB2TLC Modell: 1NNF6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk tønne luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life5,000 hr.
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter82.0
Gratis luft CFM @ 90 PSI5.50
Gratis luft CFM @ maks. Press5.5
Forsterker med full belastning15.7/7.8
HP2.0
SmøringstypeOlje smurt
Maks. Press135 psi
Motor turtall3450
Motor Typeinduksjon
Total høyde31 "
Total lengde33 "
Samlet bredde19.5 "
Tankstørrelse20 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.35
Skipets høyde (cm)85.09
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)43.94
HS kode8414801685
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPSpenningMaks. PressMotor TypeTotal høydeTotal lengdePris
SPEEDAIRE 1NNF7 Luftkompressor 3.0 Hk 240v 135 Psi | AB2TLD 1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiinduksjon31 "33 "12 101 NOK
SPEEDAIRE 2MLW4 Luftkompressor 2.0 Hk 120v 200 Psi | AC2TAT 2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiinduksjon41 13 / 32 "19 5 / 16 "8 740 NOK
SPEEDAIRE 4TW29 Luftkompressor 2.0 Hk 120 / 240v 135 Psi | AD9NVU 4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "10 600 NOK
SPEEDAIRE 40CF16 bærbar elektrisk fat luftkompressor 1/4 tommer | AH9KUR 40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "9 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1NNF6 luftkompressor 2.0 hk 120/240v 135 psi
13 699 NOK / enhet