Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-31-00 Toppplattform aluminium 3/4 tomme diameter | AH8EFZ 38MW90

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-31-00 Toppplattform aluminium 3/4 tommers diameter

På lager
Vare: AH8EFZ Modell: 075-765-31-00Kryssreferanse: 38MW90

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
11 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTopp plattform
MaterialeAluminum
Skaft Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-31-00 Toppplattform aluminium 3/4 tommers diameter
11 786 NOK / enhet