JUSTRITE Avhending av aerosolbokser i Aerosolv-serien


Justrite Aerosolv Series aerosolbokser er ideelle for resirkulering av spraybokser. De reduserer håndterings- og behandlingskostnadene for farlig avfall i ulike kjemiske prosess- og produksjonsanlegg. Disse lukkede systemene har et dobbelt forseglingskammer som eliminerer potensialet for forts...ent spray tilbake.Les meg

filtre
Body Material: Aluminum , Dybde: 18 " , Høyde: 9" , Materiale for punkteringsstift: Rustfritt stål , Bredde: 18 "
StilModellCoatingPinnematerialeKegelmaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A
28231
----32 493 NOK
B
28202
----12 682 NOK
C
28230
Materialebestandig belegg-Aeroprene-24 764 NOK
D
28100
Materialebestandig belegg---22 584 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Plasser aerosolbeholderen (dysen ned) i Aerosolv-hushylsen.
  • Senk den glidende toppplaten over den omvendte boksens bunn og fest den godt mot plasthylsen.
  • Stram låseknappen på husets side.
  • Stram forseglingsknappen for å presse aerosolboksen ytterligere mot den indre pakningen.
  • Skyv håndtaket helt ned til det er helt nedtrykt, og hold det deretter på plass mens boksen slipper det første trykket.
  • Hev sakte og trykk raskt ned håndtaket for å justere hastigheten på trykk og evakuering av innhold fra aerosolbeholderen.
  • La innholdet i boksen renne ned i oppsamlingstrommelen i ca. 20 sekunder for å unngå mottrykk.

Egenskaper

  • Disse Justrite aerosolbokser har todelte koalescerings-/karbonfiltre som absorberer VOC.
  • De har en låse- og avstengningsmekanisme som forhindrer utslipp av farlige damper.
  • Utvalgte modeller er utstyrt med en teller som hjelper brukerne med å huske antall sykluser.

Kompatible tilbehør

  • Justrite Koalescerende karbonfiltre: De brukes til å fange opp og nøytralisere skadelige utslipp, for å sikre en sikrere og mer miljømessig ansvarlig avhendingsprosess for aerosolbeholdere.

Standarder og godkjenninger

  • EPA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer man disse aerosolbeholderne?

  • Skaff deg en væskeoppsamlingstrommel (30 til 55 gallon kapasitet) med to standard bungholes.
  • Velg en akseptabel beholder og inspiser den for tegn på slitasje.
  • Kontroller at pluggene for hvert hull sitter godt på plass.
  • Sett inn Aerosolv-enheten via det 2-tommers bunghullet.
  • Vri den med klokken til bakkestøtteplaten er godt festet med trommelkanten.
  • Før bruk, sett kombinasjonsfilteret inn i væskeoppsamlingstrommelens 3/4-tommers spuns.
  • Koble den antistatiske ledningens g-klemme til en bekreftet jordkilde i nærheten.

Hvordan beskytte disse enhetene mot miljøforurensning?

  • Bruk et trommeldeksel for å unngå inntrengning av støv.
  • Installer dem over et ikke-jordet gulv, fri for sprekker.

Hvordan kaste bearbeidede aerosolbokser?

Aerosolbokser kan resirkuleres med andre stålrester etter bearbeiding.

Hvordan sikre sikkerhet når du bruker disse Aerosolv-systemene?

  • Jord disse enhetene skikkelig med en antistatisk ledning.
  • Bruk alltid tromler med en kapasitet på 30 gallons eller høyere.
  • Fest alltid den glidende toppplaten og tetningsknappen mot boksen som punkteres.
  • Når ventilasjonsoperasjonen er fullført, sett inn en hengelås for å unngå uautorisert bruk.

Hvordan vedlikeholde disse Justrite aerosolbeholdersystemer?

  • Disse systemene må inspiseres etter punktering av ca 1000 bokser.
  • Rengjør trommelen grundig.
  • Påfør tre omslag med teflontape på trådene som festes til oppsamlingstrommelen.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse Justrite aerosolbokser?

Viktige faktorer inkluderer typer aerosolbokser, overholdelse av forskrifter, avhendingsvolum, utslippskontroll og brukervennlighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?