JUSTRITE 28231 aerosolboks resirkuleringssystem | AF7XBK JEN2823100

JUSTRITE 28231 aerosolboks resirkuleringssystem

På lager
Vare: AF7XBK Modell: 28231Kryssref.: JEN2823100

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvhending av aerosolbokser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3575
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8421398030

Produktdetaljer:

Justrite 28231 dual aerosolboks avhendingssystem med en teller, også kjent som Justrite 28231 Aerosolv 7000XL dual-compatible aerosol can resirkuleringssystem, tillater sikker og effektiv avhending og resirkulering av brukte aerosolbokser i henhold til California Universal Waste Rule. Dette Aerosolv-systemet gir klare til resirkulering av tomme stålbokser med et lite, glattkantet hull uten hakkede kanter.

Egenskaper:

  • Justrite 28231 Aerosolv 7000XL dobbeltkompatibelt resirkuleringssystem for aerosolvbokser inkluderer et Aerosolv 7163-kombinasjonskoalescerende kolorimetrisk karbonfilter, en hengelås, en antistatisk jordledning med C-klemme og vernebriller.
  • Enhetens stikkstift stikker hull i en aerosolboks for å dispensere innholdet i en trommel.
  • Kombinasjonen koaleserende kolorimetrisk karbonfilter koaleserer det partikkelladede drivstoffet og passerer det gjennom en karbonpatron.
  • Den har en låse- og avstengningsmekanisme for å forsegle enheten og trommelen og forhindre utslipp av farlige damper når de ikke er i bruk.
  • Dette Justrite 28231 doble aerosolboksavfallssystemet med teller har et beskyttende belegg for enkel rengjøring.
  • Den leveres også med en poly-oppbevaringssump for installasjon under dreneringstrommelen og et polylokk for å dekke oppbevaringsfat i stål.
  • Dette eliminerer avfallsstrømmen og reduserer kostnadene for avhending av bokser.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite Aerosolv 7363XL Kolorimetrisk karbonfilterpatron: Disse erstatningskolorimetriske karbonfilterpatronene med tilbakeslagsventil kan monteres på dette Aerosolv-dobbelt-kompatible systemet for å filtrere ut lukt og potensielt skadelige VOC og forhindre passiv gassutslipp.

Standarder og godkjenninger:

  • EPA
  • TVS
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er trinnene for vedlikehold av aerosolbokssystemet?

A.

  • Tilbakeslagsventilenheten bør inspiseres og gjennomgå vedlikehold etter punktering av 1000 bokser.
  • Fjern enheten fra trommelen og inspiser pakningen og forseglingen for å forhindre skader eller forurensning.
  • Rengjør tilbakeslagsventilområdet grundig innvendig og utvendig.
  • Påfør 3 omslag med teflontape over 2-tommers gjengene og fest den til oppsamlingstrommelen for re-installasjon.

Sp. Hva er sikkerhetsinstruksjonene når du bruker dette Justrite 28231 doble aerosolbeholdersystemet?

A.

  • Bruk vernebriller når du bruker dette Justrite 28231 Aerosolv 7000XL dual-kompatible resirkuleringssystemet for spraybokser.
  • Bruk enheten i et ventilert rom eller utendørs etter å ha jordet den på riktig måte.
  • Ikke bruk etsende væsker med pH større enn 12.5 eller mindre enn 2.
  • Sikre trommelen og ikke bruk den hvis væskenivået er mer enn 70 % av full kapasitet.

Sp. Hva er forskjellen mellom dette Justrite 28231-systemet for doble aerosolbokser og Justrite 28230 aerosolbokser?

A. Justrite 28231 avhendingssystem for dobbel aerosolboks kommer med alle funksjonene til Justrite 28230 Aerosolv 7000 superaerosolboks resirkuleringssystem og har tilleggsfunksjoner som punkteringsenhetens avstengningsventil og karbonpatronens tilbakeslagsventil for å forhindre avgassing fra trommelen .

Produktvarianter

ProduktModellCoatingPinnematerialeKegelmaterialeStørrelsePris
JUSTRITE 28230 aerosolboks resirkuleringssystem, flyaluminium | AF7XBJ JEN2823000 28230Materialebestandig belegg-Aeroprene-26 329 NOK
JUSTRITE 28100 aerosolboks resirkuleringssystem, flyaluminium | CD8CFU 28100Materialebestandig belegg---22 584 NOK
JUSTRITE 28202 standardsystem for resirkulering av aerosolbokser | CD8CGD JEN2820200 28202----14 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28231 aerosolboks resirkuleringssystem
29 964 NOK / enhet