Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28229 Erstatningsfargemetrisk karbonfilterpatron med tilbakeslagsventil, pakke med 2 | AB4LDF JEN2822900

JUSTRITE 28229 Erstatningsfargemetrisk karbonfilterpatron med tilbakeslagsventil, pakke med 2

På lager
Vare: AB4LDF Modell: 28229Kryssref.: JEN2822900
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
4 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonpatron, erstatning
typenKarbonfiltre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421398030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 28229 fargeskiftende aktivt kullfilter fjerner potensielt skadelige VOC og lukt. Den brukes med Aerosolv dobbeltkompatible systemer.

Egenskaper:

  • Justrite 28229 fargeskiftende aktivert kullfilter har en kolorimetrisk indikator for filterbytteindikasjoner.
  • Den leveres med en automatisk avstengningsventil plassert i karbonpatronen for å forhindre passiv gassutslipp.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite Aerosolv dobbeltkompatible systemer: De brukes til sikker avhending av aerosolbokser. De kommer med et polylokkdeksel og oppbevaringssump for maksimal effektivitet ved transport eller akkumulering av behandlede aerosolbokser for skrap.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor lenge varer denne 28229-kassetten?

A. Patronens levetid er ca. 750 bokser eller 3 måneder. Det kan imidlertid være nødvendig med hyppigere utskiftninger, avhengig av bruk.

Sp. Hvordan vite når vannfilteret må skiftes?

A.

  • En sakte nedgang i vanntrykket.
  • Avløp eller kraner begynner å lage merkelige lyder.
  • Avfall samler seg på den ytre overflaten av filteret.
  • Turbiditet eller dårlig smakende vann.

Sp. Er filterpatroner gjenbrukbare?

A. De kan rengjøres og gjenbrukes flere ganger.

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 28223 erstatningsfargemetrisk karbonfilterpatron, pakke med 2 | AC3EUA JEN2822300 282238 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28229 Erstatningsfargemetrisk karbonfilterpatron med tilbakeslagsventil, pakke med 2
4 947 NOK / enhet