Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28223 erstatningsfargemetrisk karbonfilterpatron, pakke med 2 | AC3EUA JEN2822300

JUSTRITE 28223 erstatningsfargemetrisk karbonfilterpatron, pakke med 2

På lager
Vare: AC3EUA Modell: 28223Kryssref.: JEN2822300
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
8 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonpatron, erstatning
typenKarbonfiltre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421990090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 28223 erstatningskarbonpatron erstatter karbonpatrondelen av merkets 2-delte koalesceringsfilter i Aerosolv-systemer. Den resirkulerer trykkavlastede aerosolbokser og fjerner potensielt skadelige VOC og lukt som frigjøres av dem.

Egenskaper:

  • Justrite 28223 erstatningskarbonpatron er tilgjengelig i en pakke med 2 enheter.
  • Denne kolorimetriske enheten gir nøyaktig indikasjon på når patronen skal byttes.
  • Dette 2-delte filteret kommer med aktivert fargeskiftende kombinasjon for enkel indikasjon.
  • Enheten er laget av polyetylen for enkel rengjøring og motstå slag og korrosjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite Aerosolv 5000 engangssystemer: Disse brukervennlige systemene er ideelle for å unngå fine partikler med sikre avhendingsprosesser. De er laget av flyaluminium med alle deler av rustfritt stål for holdbarhet.
  • Justrite Aerosolv 7000 Super Aerosol Can Recycling Systems: De er ideelle for resirkulering av brukte aerosolbokser. De tillater også stor dampreduksjon og enkel sporing.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor lenge varer et patronfilter?

A. Filteret kan vare ett til to år.

Sp. Er filterpatroner gjenbrukbare?

A. De kan rengjøres og gjenbrukes flere ganger.

Sp. Hvordan vite når vannfilteret må skiftes?

A.

  • En sakte nedgang i vanntrykket.
  • Avløp eller kraner begynner å lage merkelige lyder.
  • Avfall samler seg på den ytre overflaten av filteret.
  • Turbiditet eller dårlig smakende vann.

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 28229 Erstatningsfargemetrisk karbonfilterpatron med tilbakeslagsventil, pakke med 2 | AB4LDF JEN2822900 282295 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28223 erstatningsfargemetrisk karbonfilterpatron, pakke med 2
8 686 NOK / enhet