KLEIN TOOLS Digital effektbryterfinder


Klien Tools digitale kretsbryterfinnere er designet for raskt og nøyaktig å lokalisere riktig kretsbryter i et panel som tilsvarer kretsen til en hvilken som helst 120V standard stikkontakt.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
ET310
804NOK
B
ET300
662NOK

Egenskaper

  • Disse kretsbryterfinnerne kommer med integrerte GFCI-testere som består av en sender for å inspisere ledningstilstanden ved stikkontakten og en mottaker som skanner bryterne i kretspanelet.
  • Mottakeren slår seg også av automatisk etter omtrent tre minutter når den ikke er i bruk for å spare batterilevetid.
  • Senderen har en tre-pinners plugg for tilkobling til jordede stikkontakter, mens mottakeren bruker ett 9V batteri for å hjelpe operasjonen.
  • Merkevaren ET300 brytersøker inkluderer en blinkende pil for enkel identifikasjon og har en mikroprosessorstyrt operasjon for nøyaktige avlesninger.
  • Den er utstyrt med en sterk sender som kan nå avstander på opptil 1000 fot (305 m).

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan indikeres tilstedeværelsen av en strømbryter?

Mottakeren indikerer tilstedeværelsen av riktig effektbryter med en knallgrønn pil etterfulgt av et høyt pip.

Hvordan bytte batteri i enheten?

  • Når strøm-på-indikatoren blinker, må batteriet skiftes.
  • Åpne batteridekselet ved å skru ut låseskruen.
  • Ta ut det tomme batteriet og bytt det ut med et nytt. Lukk nå batteriluken og skru til låseskruen igjen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?