Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS ET310 digital effektbrytersøker, med GFCI-uttakstester | CE4XFT 69240-6

KLEIN TOOLS ET310 digital strømbrytersøker, med GFCI uttakstester

På lager
Vare: CE4XFT Modell: ET310Kryssref: 69240-6
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
758NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKretsbryterfinder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3083
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.69
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Klein Tools ET310 digital kretsbryterfinner er designet for å finne riktig kretsbryter i et panel som en stikkontakt eller armatur er koblet til.

Egenskaper:

  • Denne digitale kretsbryteren gir fallbeskyttelse opp til 6.6 fot for ekstra sikkerhet.
  • Den er utstyrt med et 1 x 9V alkalisk batteri for varig drift.
  • Denne effektbryteren fungerer ved spenninger fra 90 til 120VAC.
  • Den har automatisk avslåing under høyspenning / elektrisk overbelastning.
  • Denne Klein Tools-enheten kan betjenes i høyder opp til 6562 fot.
  • Den tilbyr støvbestandig beskyttelse mot inntrengning IP40.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan skifter jeg ut batteriet til denne digitale strømbrytersøkeren?

A.

    Når Power-on-indikatoren 4 begynner å blinke, må batteriet skiftes.
  • Åpne batteriluken 10 ved å skru den av.
  • Fjern det utladede 9V-batteriet og kast det.
  • Bytt ut batteriet og lukk døren og skru til låseskruen igjen.

Spørsmål: Hvordan betjene denne digitale kretsbryteren på en sikker måte?

A.

  • Verifiser alltid driften ved å teste på en kjent levetid og nøyaktig kablet stikkontakt.
  • Ikke bruk den hvis testeren er skadet og er beregnet for innendørs bruk.
  • Unngå å koble til elektriske forsyninger med høyere spenning.
  • Test annet utstyr/enheter som er koblet til kretsen som kan forstyrre den for å fjerne kretsen.
  • Før du inspiserer, påfører eller fjerner en sender, sørg for at kretsen ikke er strømførende.
  • Når du arbeider rundt et åpent bryterpanel, må du være ekstremt forsiktig med strømførende, nakne ledninger.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til Klein Tools ET310 effektbrytersøker?

A. 32 til 122 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellPris
KLEIN TOOLS ET300 digital effektbrytersøker, med 9V senderbatteri | CE4YGG 69302-1 ET300662NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS ET310 digital strømbrytersøker, med GFCI uttakstester
758NOK / enhet