EATON Bulk slanger


Eaton bulkslanger brukes i vannbehandlingsanlegg og olje-, gass- og kjemisk industri for å overføre store volum væsker som oljer, gasser, vann, sement og slipende materialer over en lang avstand.

filtre
Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Type: Hydraulisk
StilModellForsterkningDekkmaterialeDash StørrelseTemp. OmrådeRørmaterialeVakuumvurderingSlange inne i Dia.SlangelengdePris (eks. mva)
A
GH793-16-50
2 Wire FletteSyntetisk gummi16-40 til 212 F.Syntetisk gummi-1"50ft.16 788 NOK
A
GH793-4-50
2 Wire FletteSyntetisk gummi4-40 til 212 F.Syntetisk gummi-1 / 4 "50ft.6 433 NOK
A
GH793-8-50
2 Wire FletteSyntetisk gummi8-40 til 212 F.Syntetisk gummi-1 / 2 "50ft.8 300 NOK
A
GH793-10-50
2 Wire FletteSyntetisk gummi10-40 til 212 F.Syntetisk gummi-5 / 8 "50ft.10 970 NOK
A
GH793-12-50
2 Wire FletteSyntetisk gummi12-40 til 212 F.Syntetisk gummi-3 / 4 "50ft.13 246 NOK
B
FC300-05-25
EnkeltrådsfletteBlå polyesterflette5-55 til 302 F.polyetylen28 Tommer Hg1 / 4 "25ft.6 434 NOK
B
FC300-10-25
EnkeltrådsfletteBlå polyesterflette10-55 til 302 F.polyetylen28 Tommer Hg1 / 2 "25ft.9 606 NOK
B
FC300-12-25
EnkeltrådsfletteBlå polyesterflette12-55 til 302 F.polyetylen28 Tommer Hg5 / 8 "25ft.9 061 NOK
B
FC300-16-25
EnkeltrådsfletteBlå polyesterflette16-55 til 302 F.polyetylen20 Tommer Hg7 / 8 "25ft.12 478 NOK
B
FC300-20-25
EnkeltrådsfletteBlå polyesterflette20-55 til 302 F.polyetylen15 Tommer Hg1-1 / 8 "25ft.15 328 NOK

Egenskaper

  • Eaton FC300 Series bulkslanger har polyetylenrør for korrosjonsbestandighet på utsatte overflater. Disse bulkslangene kan brukes ved temperaturer fra -55 til 212 grader F. De er forsterket med polyester og ledninger for økt seighet og strukturell stivhet. Disse bulkslangene har blå polyesterflettede deksler for holdbarhet og utmerket slitestyrke.
  • Eaton GH793 Series bulkslanger har syntetiske gummirør for holdbarhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse bulkslangene er forsterket med 2 trådfletter for å tåle høyt arbeidstrykk. De har driftstemperaturer fra -40 til 260 grader F og er utstyrt med PVC / nitrilblandingsdeksler for lekkasjesikre operasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • ABS
  • SAE J1402
  • SAE J1019
  • SAE 100R5
  • DNS-utvidelse
  • DOT FMVSS 106
  • USCG
  • MSHA
  • SAE 100R2AT Type S
  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 Type 2SN

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale arbeidstrykket som kreves for båndklemmefittings i Eaton FC300 bulkslanger?

50psi.

Hva er driftstrykkområdet til disse bulkslangene?

625 til 5800 psi.

Hva er betydningen av overføringstape i disse slangene?

Overføringstape brukes som en legglinjestil i disse bulkslangene for å motstå UV-stråler og høye/lave temperaturer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?