Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FC300-05-25 Bulk slange 1/4 tommer Id x 25 fot 3000 psi | AD9YME 4VTL9

EATON FC300-05-25 Bulkslange 1/4 tomme Id x 25 fot 3000 Psi

På lager
Vare: AD9YME Modell: FC300-05-25Kryssreferanse: 4VTL9
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
6 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk slange
DekkmaterialeBlå polyesterflette
Dash Størrelse5
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde25ft.
Slange utenfor Dia.0.58 "
Min. Bøy Radius3-3 / 8 "
Driftstrykk3000 psi
ForsterkningEnkeltrådsflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-55 til 302 F.
Rørmaterialepolyetylen
typenHydraulisk
Vakuumvurdering28 Tommer Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.86
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterkningDekkmaterialeDash StørrelseTemp. OmrådeRørmaterialeVakuumvurderingSlange inne i Dia.SlangelengdePris
EATON GH793-4-50 Bulkslange 1/4 tommer Id x 50 fot 5800 psi | AD9YLY 4VTL3 GH793-4-502 Wire FletteSyntetisk gummi4-40 til 212 F.Syntetisk gummi-1 / 4 "50ft.6 433 NOK
EATON GH793-8-50 Bulkslange 1/2 tommers Id x 50 fot 4250 Psi | AD9YMA 4VTL5 GH793-8-502 Wire FletteSyntetisk gummi8-40 til 212 F.Syntetisk gummi-1 / 2 "50ft.8 300 NOK
EATON GH793-10-50 Bulkslange 5/8 tomme Id x 50 fot 3625 Psi | AD9YMB 4VTL6 GH793-10-502 Wire FletteSyntetisk gummi10-40 til 212 F.Syntetisk gummi-5 / 8 "50ft.10 970 NOK
EATON GH793-12-50 Bulkslange 3/4 tomme Id x 50 fot 3125 Psi | AD9YMC 4VTL7 GH793-12-502 Wire FletteSyntetisk gummi12-40 til 212 F.Syntetisk gummi-3 / 4 "50ft.13 246 NOK
EATON GH793-16-50 Bulkslange 1 tomme Id x 50 fot 2500 Psi | AD9YMD 4VTL8 GH793-16-502 Wire FletteSyntetisk gummi16-40 til 212 F.Syntetisk gummi-1"50ft.16 788 NOK
EATON FC300-10-25 Bulkslange 1/2 tommers Id x 25 fot 1750 Psi | AD9YMF 4VTN1 FC300-10-25EnkeltrådsfletteBlå polyesterflette10-55 til 302 F.polyetylen28 Tommer Hg1 / 2 "25ft.9 606 NOK
EATON FC300-12-25 Bulkslange 5/8 tomme Id x 25 fot 1500 Psi | AD9YMG 4VTN2 FC300-12-25EnkeltrådsfletteBlå polyesterflette12-55 til 302 F.polyetylen28 Tommer Hg5 / 8 "25ft.9 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FC300-05-25 Bulkslange 1/4 tomme Id x 25 fot 3000 Psi
6 434 NOK / enhet