EATON GH793-10-50 Bulkslange 5/8 tomme Id x 50 fot 3625 Psi | AD9YMB 4VTL6

EATON GH793-10-50 Bulkslange 5/8 tomme Id x 50 fot 3625 Psi

På lager
Vare: AD9YMB Modell: GH793-10-50Kryssreferanse: 4VTL6

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk slange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse10
Slange inne i Dia.5 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.98 "
Min. Bøy Radius8"
Driftstrykk3625 PSI
Forsterkning2 Wire Flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 212 F.
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenHydraulisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.36
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode4009210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterkningDekkmaterialeDash StørrelseTemp. OmrådeRørmaterialeVakuumvurderingSlange inne i Dia.SlangelengdePris
EATON GH793-4-50 Bulkslange 1/4 tommer Id x 50 fot 5800 psi | AD9YLY 4VTL3 GH793-4-502 Wire FletteSyntetisk gummi4-40 til 212 F.Syntetisk gummi-1 / 4 "50ft.6 433 NOK
EATON GH793-8-50 Bulkslange 1/2 tommers Id x 50 fot 4250 Psi | AD9YMA 4VTL5 GH793-8-502 Wire FletteSyntetisk gummi8-40 til 212 F.Syntetisk gummi-1 / 2 "50ft.8 300 NOK
EATON GH793-12-50 Bulkslange 3/4 tomme Id x 50 fot 3125 Psi | AD9YMC 4VTL7 GH793-12-502 Wire FletteSyntetisk gummi12-40 til 212 F.Syntetisk gummi-3 / 4 "50ft.13 246 NOK
EATON GH793-16-50 Bulkslange 1 tomme Id x 50 fot 2500 Psi | AD9YMD 4VTL8 GH793-16-502 Wire FletteSyntetisk gummi16-40 til 212 F.Syntetisk gummi-1"50ft.16 788 NOK
EATON FC300-05-25 Bulk slange 1/4 tommer Id x 25 fot 3000 psi | AD9YME 4VTL9 FC300-05-25EnkeltrådsfletteBlå polyesterflette5-55 til 302 F.polyetylen28 Tommer Hg1 / 4 "25ft.6 434 NOK
EATON FC300-10-25 Bulkslange 1/2 tommers Id x 25 fot 1750 Psi | AD9YMF 4VTN1 FC300-10-25EnkeltrådsfletteBlå polyesterflette10-55 til 302 F.polyetylen28 Tommer Hg1 / 2 "25ft.9 606 NOK
EATON FC300-12-25 Bulkslange 5/8 tomme Id x 25 fot 1500 Psi | AD9YMG 4VTN2 FC300-12-25EnkeltrådsfletteBlå polyesterflette12-55 til 302 F.polyetylen28 Tommer Hg5 / 8 "25ft.9 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GH793-10-50 Bulkslange 5/8 tomme Id x 50 fot 3625 Psi
10 970 NOK / enhet