SOLER & PALAU 84 watt 60 Hz tørketrommel vifter


filtre
CFM @ 0.000-inn. SP: 153 , CFM @ 1.000-In. SP: 80 , CFM @ 1.500-In. SP: 34 , Kanal Dia.: 4" , Hushøyde: 7.625 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 4" , Maks. Forsterkere: 0.7 , Motor turtall: 2880 , Spenning: 115 VAC , Watt: 84 , Hjultype: Bakover tilbøyelig
StilModellCFM @ 0.200-inn. SPPris (eks. mva)
A
PV-100XPS
1305 334 NOK
B
DBF-100XC
1305 066 NOK
C
IL-115
1368 646 NOK
C
IL-230
1368 737 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?