SOLER & PALAU IL-230 Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AA4FKN 12K689

SOLER & PALAU IL-230 Tørketrommel Booster Kanalvifte 115v 9-1/2 Diameter

På lager
Vare: AA4FKN Modell: IL-230Kryssref: 12K689

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørketrommel Booster Duct Fan
CFM @ 0.000-inn. SP153
CFM @ 0.200-inn. SP136
CFM @ 0.400-inn. SP116
CFM @ 0.600-inn. SP106
CFM @ 0.800-inn. SP92
CFM @ 1.000-inn. SP80
CFM @ 1.500-inn. SP34
Kanal Dia.4"
Bolig Dia.9-1 / 2 "
Husets høyde7.625 "
Hz60
Innløp Dia.4"
Maks. Forsterker0.7
Motor turtall2880
Spenning115 VAC
Watts84
Hjul TypeBakover tilbøyelig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.62
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8414596095
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.200-inn. SPPris
SOLER & PALAU IL-115 Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AA4FKM 12K688 IL-1151368 646 NOK
SOLER & PALAU PV-100XPS Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AF2QAY 6XAR4 PV-100XPS1305 334 NOK
SOLER & PALAU DBF-100XC Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AF2QAZ 6XAR5 DBF-100XC1305 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU IL-230 Tørketrommel Booster Kanalvifte 115v 9-1/2 Diameter
8 737 NOK / enhet