SOLER & PALAU PV-100XPS Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AF2QAY 6XAR4

SOLER & PALAU PV-100XPS tørketrommel booster kanalvifte 115v 9-1/2 diameter

På lager
Vare: AF2QAY Modell: PV-100XPSKryssreferanse: 6XAR4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørketrommel Booster Duct Fan
CFM @ 0.000-inn. SP153
CFM @ 0.200-inn. SP130
CFM @ 0.400-inn. SP114
CFM @ 0.600-inn. SP97
CFM @ 0.800-inn. SP84
CFM @ 1.000-inn. SP80
CFM @ 1.500-inn. SP34
Kanal Dia.4"
Bolig Dia.9-1 / 2 "
Husets høyde7.625 "
Hz60
Innløp Dia.4"
Maks. Forsterker0.7
Motor turtall2880
Spenning115 VAC
Watts84
Hjul TypeBakover tilbøyelig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.49
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode8414596095
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.200-inn. SPPris
SOLER & PALAU IL-115 Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AA4FKM 12K688 IL-1151368 646 NOK
SOLER & PALAU IL-230 Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AA4FKN 12K689 IL-2301368 737 NOK
SOLER & PALAU DBF-100XC Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AF2QAZ 6XAR5 DBF-100XC1305 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU PV-100XPS tørketrommel booster kanalvifte 115v 9-1/2 diameter
5 334 NOK / enhet