HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock, kvinnelig Insulgrip-kontakt / låseanordning


filtre
amps: 50 , Antimikrobiell: Nei , Kabelrekkevidde: 0.830-1.250" , Tilkobling: Trykk terminalskruer , Gjeldende vurdering: 50 A , Isolasjon: Isolert kropp , IP-vurdering: 20 , Montering: Ledningsmontert , NEMA-konfigurasjon: Ikke-NEMA , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Type: Ikke innhyllet , Ledningstype: standard
StilModellAntall ledningerFARGELedningsstørrelseFaseSpenningSpenningsverdierBreddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
HBL63CM60
3metallic0.437 til 1.14 "1125 VAC---3 693 NOK
B
HBL3762C
3-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG til # 4 AWG4 182 NOK
C
CS6360C
3-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG2 822 NOK
D
CS8264C
3-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG2 925 NOK
E
CS8464C
3-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1480 VAC480 VAC2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG2 874 NOK
A
HBL63CM64
4metallic0.437 til 1.14 "1125 / 250 VAC---3 339 NOK
F
CS6364C
4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG3 239 NOK
G
HBL3764C
4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG til # 4 AWG4 151 NOK
H
HBL7764C
4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG til # 4 AWG3 477 NOK
I
CS8164C
4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "Tre fase480 VAC3-Fas Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG3 166 NOK
J
CS8364C
4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "Tre fase250 VAC3-Fas Delta 250 VAC2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG3 051 NOK

Twist-Lock, kvinnelig Insulgrip-kontakt / låseanordning

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock-kontakter brukes i industrielle og marine applikasjoner for å forhindre utilsiktet frakobling. De har nylonhus med termoplastisk polyesterinnredning for å gi høy slagfasthet og utmerket varmebestandighet. Disse låseanordningene er utstyrt med kraftige, todelte eksterne ledningsklemmer for å sikre maksimal strekkavlastning og er tilgjengelig i ledningsstørrelser fra 0.437 til 1.14 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også vanntette låsekontakter med elastomerisk konstruksjon for overlegen elastisitet og forlengelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?