Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CS6364C Låsekontakt, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6364C låsekontakt, 125 / 250VAC, 50A

På lager
Vare: AC8QFV Modell: CS6364CKryssreferanse: 3D322
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
3 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps50
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.830-1.250"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.830 "-1.250"
Ledningsstørrelse0.75 til 1.125 "
Karakter50 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell / kommersiell
Høyde2.5 "
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde6.5 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase1
typenIkke innhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Bredde2.56 "
Ledningsstørrelse# 10 AWG til # 6 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hubbell Wiring Device Kellems CS6364C-kontakt designet for installasjon i applikasjoner der en sterk eller sikker tilkobling er nødvendig
    • Har en boksterminal med sekskanthylse som gjør at lederne tåler høye klemtrykk uten å forårsake skade på trådene
    • Leveres med en kraftig 2-delt ledningsklemme for maksimal strekkavlastning
    • Termoplastisk polyester interiørkonstruksjon for beskyttelse mot varme og støtbelastninger og overdimensjonerte kontakter for å senke driftstemperaturen

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerFARGELedningsstørrelseFaseSpenningSpenningsverdierBreddeLedningsstørrelsePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3762C Hunnkontakt, 50A, 250VDC/600VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG til # 4 AWG3 214 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3764C Hunnkontakt, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8PZB 3D125 HBL3764C4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG til # 4 AWG3 585 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7764C Hunnkontakt, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QEK 3D274 HBL7764C4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG til # 4 AWG3 289 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS6360C Hunnkontakt, 50A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QFT 3D320 CS6360C3-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG2 781 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS CS8164C Hunnkontakt, 50A, 3-fase, Delta, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QGA 3D327 CS8164C4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "Tre fase480 VAC3-Fas Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG2 985 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS8264C Hunnkontakt, 50A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QGD 3D330 CS8264C3-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG2 899 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8364C hunnkontakt, 50A, 3-faset, Delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QGG 3D333 CS8364C4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "Tre fase250 VAC3-Fas Delta 250 VAC2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG3 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6364C låsekontakt, 125 / 250VAC, 50A
3 096 NOK / enhet