Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PFERD 67367 Klaffskive Grov 10200 o/min | AH8ETE 38NG75

PFERD 67367 Klaffskive Grov 10200 rpm

På lager
Vare: AH8ETE Modell: 67367Kryssref: 38NG75

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektX
Skive Dia.6"
SkivtypeRadial
KlasseGrov
Grit40
Maks. RPM10,200
Monteringshullstørrelse5/8 "-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)13.34
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeMonteringshullstørrelsePris
PFERD 67200 Klaffskive grov 6 tommer diameter 10200 o/min | AH8ETA 38NG71 67200Glassfiber7 / 8 "337NOK
PFERD 67220 Klaffskive glassfiber 6 tommer dia 10 200 o/min | AH8ETB 38NG72 67220Fiber5/8 "-11418NOK
PFERD 67347 Klaffskive glassfiber 6 tommer diameter | AH8ETC 38NG73 67347Fiber7 / 8 "346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PFERD 67367 Klaffskive Grov 10200 rpm
390NOK / enhet