Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL63CM60 Låsekontakt 125v 50a 2p 3w | AC8QPN 3D975

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM60 Låsekontakt 125v 50a 2p 3w

På lager
Vare: AC8QPN Modell: HBL63CM60Kryssreferanse: 3D975
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
2 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps50
antimikrobiellNei
FARGEmetallic
Ledningsstørrelse0.437 til 1.14 "
KlasseNavy
IP Rating20
MaterialeNikkelbelagt messing
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenIkke innhyllet
Spenning125 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerFARGELedningsstørrelseFaseSpenningSpenningsverdierBreddeLedningsstørrelsePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3762C Hunnkontakt, 50A, 250VDC/600VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG til # 4 AWG3 214 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3764C Hunnkontakt, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8PZB 3D125 HBL3764C4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG til # 4 AWG3 585 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7764C Hunnkontakt, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QEK 3D274 HBL7764C4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG til # 4 AWG3 289 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS6360C Hunnkontakt, 50A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QFT 3D320 CS6360C3-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG2 781 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CS6364C Låsekontakt, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG3 096 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS CS8164C Hunnkontakt, 50A, 3-fase, Delta, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QGA 3D327 CS8164C4-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "Tre fase480 VAC3-Fas Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG2 985 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS8264C Hunnkontakt, 50A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QGD 3D330 CS8264C3-ledningSvart, hvit0.75 til 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG til # 6 AWG2 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM60 Låsekontakt 125v 50a 2p 3w
2 897 NOK / enhet