DAYTON Sakseløftbord


filtre
Caster materiale: polyuretan , Caster Wheel Dia.: 4" , Svinghjul Type: (2) Stiv, (2) Sving med brems , Kontroll: Push Button , Plattformstil: Fikset
StilModellSamlet breddeRammematerialeHPFasePlattform LengdePlattformbreddeSpenningLøftehøyde Maks.Pris (eks. mva)
A
35KT63
-Stål, aluminium--23.187 "22.187 "-17.75 "9 451 NOK
B
60 55NHXNUMX
-Stål1 1 / 2148 "36 "115V AC39 "29 517 NOK
RFQ
B
60 60NHXNUMX
-Stål1 1 / 2148 "24 "115V AC39 "25 248 NOK
RFQ
C
60 64NHXNUMX
-Stål1148 "48 "115V AC43 5 / 8 "48 305 NOK
RFQ
B
60 61NHXNUMX
--------24 183 NOK
RFQ
D
60 63NHXNUMX
--------33 181 NOK
RFQ
E
35KT53
-Stål1140 "24 "115 VAC30 "44 670 NOK
F
35KT55
-Stål1-40 "20.5 "24 VDC63 "42 374 NOK
G
35KT59
-Stål--32 "19.75 "-35 "15 700 NOK
H
35KT60
19.5ft.Stål--32 "19.5 "-28 "16 597 NOK
H
35KT57
20 "Stål--40 "20 "-31.5 "21 490 NOK
I
35KT40
48 "Stål3372 "48 "460 VAC43 "75 538 NOK
RFQ

Sakseløftbord

Dayton sakseløftbord gir brukerne et praktisk alternativ for å justere arbeidsbord i henhold til deres behov for å redusere belastningen på skuldre, rygg og nakke. Disse løftebordene er tilgjengelige i manuelle, hydrauliske og elektrisk drevne varianter. Dayton løftebord er utstyrt med en hydraulisk sylinder eller elektrisk drevet pumpe for å betjene sakseløfteren. Utvalgte modeller har faste plattformer for bedre stabilitet og er utstyrt med elektrisk heis for enkel mobilitet. Disse sakseløftbordene er tilgjengelige i trykknapper og fotstyrte heisstyringsalternativer og plattformlengder på 40, 48 og 56 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?