DAYTON 60NH55 stasjonært sakseløftebord, 2000 pund. Lastekapasitet, 39 tommer Maks. Heis | CH6KLY

DAYTON 60NH55 stasjonært sakseløftebord, 2000 pund. Lastekapasitet, 39 tommer Maks. Løfte

På lager
Vare: CH6KLY Modell: 60NH55

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
KontrollPush Button
RammematerialeStål
HP1 1 / 2
Løftehøyde Maks.39 "
Løftehøyde Min.8"
Lastekapasitet2000 lbs.
MekanismeHydraulisk
Fase1
Plattform Lengde48 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde36 "
Opp fart sekunder25 sek.
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 283.05
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeRammematerialeHPFasePlattform LengdePlattformbreddeSpenningLøftehøyde Maks.Pris
DAYTON 35KT40 Sakseløftbord 4000 lb. 72 tommer lengde x 48 tommer bredde | AH4TPG 35KT4048 "Stål3372 "48 "460 VAC43 "75 538 NOK
RFQ
DAYTON 35KT53 Sakseløftbord 1100 lb. 40 tommer lengde x 24 tommer bredde | AH4TPQ 35KT53-Stål1140 "24 "115 VAC30 "47 908 NOK
DAYTON 35KT55 Sakseløftbord 40 tommer lengde x 20-1/2 tommer bredde | AH4TPR 35KT55-Stål1-40 "20.5 "24 VDC63 "44 456 NOK
DAYTON 35KT57 Sakseløftbord 1100 lb 40 tommer lengde x 20 tommer bredde | AH4TPT 35KT5720 "Stål--40 "20 "-31.5 "21 490 NOK
DAYTON 35KT59 sakseløftebord 32 tommers lengde x 19-3/4 tommers bredde | AH4TPU 35KT59-Stål--32 "19.75 "-35 "15 700 NOK
DAYTON 35KT60 sakseløftebord 32 tommers lengde x 19-1/2 tommers bredde | AH4TPV 35KT6019.5ft.Stål--32 "19.5 "-28 "16 597 NOK
DAYTON 35KT63 sakseløftebord 23-3/16 tommers lengde x 22-3/16 tommers bredde | AH4TPW 35KT63-Stål, aluminium--23.187 "22.187 "-17.75 "9 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 60NH55 stasjonært sakseløftebord, 2000 pund. Lastekapasitet, 39 tommer Maks. Løfte
29 517 NOK / enhet