VESTIL Hydrauliske slanger


filtre
Sprengtrykk: 12180 psi , Farge: Svart , Dekselmateriale: Slitasje- og ozonbestandig syntetisk gummi , Høyde: 0.5 " , Maks. Arbeids press: 3045 psi , Min. Bøyeradius: 1.9 " , Driftstemp. Område: -40 grader. til 212 grader. F , Pakkestørrelse: 1 , Forsterkningsmateriale: Ståltråd med høy strekkfasthet , Temp. Område: -40 grader. til 212 grader. F , Rørmateriale: Syntetisk gummi , Bredde: 120 "
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.LengdeMaterialePris (eks. mva)
A
ADDL-HH-50-10
-----polystyren1 459 NOK
RFQ
B
ADDL-HH-25-20
----20 ft.Syntetisk gummi2 532 NOK
RFQ
C
ADDL-HH-25-10
-40.25 "10 ft.0.25 "0.25 "polystyren1 273 NOK
RFQ
D
ADDL-HH-50-20
-80.5 "20 ft.0.5 "--2 933 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?