DAYTON 35KT53 Sakseløftbord 1100 lb. 40 tommer lengde x 24 tommer bredde | AH4TPQ

DAYTON 35KT53 sakseløftebord 1100 lb. 40 tommers lengde x 24 tommers bredde

På lager
Vare: AH4TPQ Modell: 35KT53

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
RammematerialeStål
HP1
Løftehøyde Maks.30 "
Løftehøyde Min.3.25 "
Lastekapasitet1100 lb.
Fase1
Plattform Lengde40 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde24 "
Opp fart sekunder15
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.5
Skipets høyde (cm)149.86
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær: stasjonær
    • Heiskontroll: Trykknapp
    • Løftemekanisme: Hydraulisk
    • Heismobilitet: Elektrisk heis
    • Antall innlegg: 0

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeRammematerialeHPFasePlattform LengdePlattformbreddeSpenningLøftehøyde Maks.Pris
DAYTON 35KT40 Sakseløftbord 4000 lb. 72 tommer lengde x 48 tommer bredde | AH4TPG 35KT4048 "Stål3372 "48 "460 VAC43 "75 538 NOK
RFQ
DAYTON 35KT55 Sakseløftbord 40 tommer lengde x 20-1/2 tommer bredde | AH4TPR 35KT55-Stål1-40 "20.5 "24 VDC63 "44 456 NOK
DAYTON 35KT57 Sakseløftbord 1100 lb 40 tommer lengde x 20 tommer bredde | AH4TPT 35KT5720 "Stål--40 "20 "-31.5 "21 490 NOK
DAYTON 35KT59 sakseløftebord 32 tommers lengde x 19-3/4 tommers bredde | AH4TPU 35KT59-Stål--32 "19.75 "-35 "15 700 NOK
DAYTON 35KT60 sakseløftebord 32 tommers lengde x 19-1/2 tommers bredde | AH4TPV 35KT6019.5ft.Stål--32 "19.5 "-28 "16 597 NOK
DAYTON 35KT63 sakseløftebord 23-3/16 tommers lengde x 22-3/16 tommers bredde | AH4TPW 35KT63-Stål, aluminium--23.187 "22.187 "-17.75 "9 451 NOK
DAYTON 60NH55 stasjonært sakseløftebord, 2000 pund. Lastekapasitet, 39 tommer Maks. Heis | CH6KLY 60 55NHXNUMX-Stål1 1 / 2148 "36 "115V AC39 "29 517 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 35KT53 sakseløftebord 1100 lb. 40 tommers lengde x 24 tommers bredde
47 908 NOK / enhet