DAYTON Hurtigløsende skrustikker


filtre
Base: Fikset
StilModellSpennkraftKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A
4 29YGXNUMX
-8"8"4.5 "19 "1.625 "4 235 NOK
B
4 06TKXNUMX
200 til 800 lbs.3"3"2.75 "9.75 "1"520NOK
A
4 05TKXNUMX
200 til 1200 lbs.4"4"3.5 "13 "1.5 "1 347 NOK

Hurtigløsende skrustikker

Dayton hurtigutløsende skruer monteres på maskinbordene og sikrer arbeidsstykker under drift. De er også kjent som arbeidsholdere og har bred base som gir et stabilt feste. De har brede kjever som tilbyr et stort overflateareal for fastspenning av arbeidsstykker. Disse tilpasningsdyktige kjevene kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. Velg fra et bredt utvalg av disse vippemaskinskruene, tilgjengelig i 3, 4 og 8 tommers kjevebredder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?