LEESON 119463.00 C6T34WK32A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RCJ 48ZF61 / C6T34WK32A

LEESON 119463.00 C6T34WK32A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RCJ Modell: 119463.00Kryssreferanse: 48ZF61 / C6T34WK32A

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
KodeN
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56J
Forsterker med full belastning8.8-8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW2.24 / 1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor86 / 65.8
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 116783.00
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: T632209
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 10.1-9.2 / 4.6
    • Eff 100%: 86.5 / 83.8

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPkWPower FactorPris
LEESON 116779.00 C6T34WK12C Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2QWH 48ZF57 / C6T34WK12C 116779.002.5-2.4 / 1.23 / 4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.512 394 NOK
LEESON 116780.00 C6T34WK13C Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2QWJ 48ZF58 / C6T34WK13C 116780.003.4-3.2 / 1.61/3/475 / 5680 / 77.913 068 NOK
LEESON 119461.00 C6T34WK31A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RCH 48ZF60 / C6T34WK31A 119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.128815 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119463.00 C6T34WK32A Washdown Motor 50-60 Hertz
15 582 NOK / enhet