Amvil Fig 160 rørdekkende beskyttelsessadel er designet for å beskytte rør og rørisolasjon mot skade. Den er ideell for isolerte høytemperatursystemer hvor varmetapet skal holdes på et minimum.
Egenskaper:
- Den har en buet karbonstålplate som holder røret for å gi et vanntett dekke til alle punkter på rørstøtten.
- Sadelen er 12 tommer lang og er sveiset til røret for å fordele belastninger og for å holde dampsperren intakt.
- Det muliggjør et ferdig, værtett dekke på alle punkter av rørstøtten for å forbedre systemets holdbarhet og beskyttelse under forskjellige værforhold.
- Denne rørdekkende beskyttelsessalen tåler en maksimal temperatur på 650 grader F og har en lastekapasitet på 1200 lb.
Standarder og godkjenninger:
- AA-1192A (Type 39A og 39B)
- WW-H-171-E (Type 40A og 40B)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58 (Type 39A og 39B)
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er høytemperaturisolasjonssystemer?
A. Isolasjonssystemer med høy temperatur brukes for å beskytte enheter mot ekstremt høye temperaturer.
Spørsmål. Er denne varen tilgjengelig i andre varianter?
A. Modellene 165A og 166A er tilgjengelige i klasse 22 krommolybden stålplatekonstruksjon for stivhet, duktilitet og korrosjonsbestandighet.
Q. Hva er formålet med basen i rørsadler?
A. Amboltrørsadler har en integrert base som støtter røret ved å overføre belastninger eller krefter jevnt.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en rørdekkende beskyttelsesaddel for min applikasjon?
A. Viktige faktorer inkluderer rørdiameter, isolasjonstype, vektkapasitet, driftstemperatur, miljøforhold, materialkompatibilitet, justerbarhet og forhåndsborede hull.
Q. Hvordan beskytter denne salen isolerte rør?
A. Sadelen holder sikkert isolerte rør, forhindrer kompresjon eller skade på isolasjonen og opprettholder dermed termisk effektivitet.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg Anvil FIG 160 rørdekkende beskyttelsesaddel?
A.
- Utfør regelmessige inspeksjoner for å oppdage slitasje, skade eller korrosjon i salen.
- Smør bevegelige deler som bolter og muttere for å forhindre korrosjon og muliggjøre jevne justeringer.
- Hold salen og dens omgivelser rene for å opprettholde ytelse og sikkerhet.
- Kontroller og oppretthold momentet til bolter og mutre, og sørg for at de forblir ordentlig festet.
- Bekreft riktig innretting med det støttede røret eller røret for å forhindre ujevn belastning.
- Beskytt salen mot ekstreme miljøforhold som kan påvirke materiell integritet.
- Sørg for at salen ikke utsettes for belastninger som overskrider dens spesifiserte vektgrenser.