POWERMATIC 1610082 Jointer Støpejern 2 HK | AH7KKB 36VE17

POWERMATIC 1610082 Jointer Støpejern 2 HK

Vare: AH7KKB Modell: 1610082Kryssreferanse: 36VE17
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

60 916 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjointer
AnleggCast Iron
Kablet / trådløstcorded
Skjæredybde1/2
HP2
Hz60
Total høyde44
Total lengde84
Samlet bredde28
Vippevinkel45
Verktøyvekt744

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 331.2
Skipets høyde (cm)111
Skipets lengde (cm)73.15
Skipets bredde (cm)223.52
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Fugekapasitet (in.): 6
    • Rabbeting Kapasitet (Inn.): 1/2
    • Bordlengde (in.): 82
    • Bordbredde (in.): 8
    • Kutt per minutt: 21,000

Produktvarianter

ProduktModellHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVerktøyvektPris
POWERMATIC 1791279DXK Jointer Støpejern 1 HK 60 Hz | AH7KJZ 36VE15 1791279DXK137.5662431324 937 NOK
POWERMATIC 1791317K Jointer Støpejern 1 HK | AH7KKA 36VE16 1791317K137662431732 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERMATIC 1610082 Jointer Støpejern 2 HK
60 916 NOK / enhet