DAYTON Stationære Washdown Air Circulators, Direct Drive


filtre
Montert: montert , Lagertype: Ball , Drive Type: Direkte , Miljøapplikasjoner: Næringseiendom , Hz: 60 , Monteringssted: Wall , Monteringsstil: Veggmontert , Antall blader: 3 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellMaks. Omgivelsestemp.Blad Dia.BladmaterialeMaks. DybdeMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris (eks. mva)
A
1VCF9
104 Grader F20 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/4Klasse F11404 616 NOK
B
1VCG1
104 Grader F24 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/3Klasse F114012 653 NOK
A
1VCG2
104 Grader F30 "Mill Finish Aluminium26 "Helt lukket Air-Over1/2Klasse F11405 608 NOK
C
2LYW6
105 Grader F30 "304 rustfritt stål15 "Helt lukket uten oppfinnelse1/3Klasse B107523 838 NOK
C
2LYW4
105 Grader F20 "304 rustfritt stål10.5 "Helt lukket uten oppfinnelse1/15Klasse B160018 216 NOK
C
2LYW5
105 Grader F24 "304 rustfritt stål15 "Helt lukket uten oppfinnelse1/4Klasse B107522 243 NOK

Stationære Washdown Air Circulators, Direct Drive

Daytons stasjonære spyleluftsirkulatorer er ideelle for kjøling av luftrom, arbeidere, produkter og maskineri i matforedlingsanlegg og andre kommersielle og industrielle applikasjoner. De er montert på vegger, tak eller bjelker for å spare gulvplass og unngå snublefare. Disse viftene kan enkelt rengjøres med en slange eller høytrykksspyling, da de har klasse F isolerte motorer med helt lukkede luft-over motorkapslinger for å holde vann og rusk ute. De har 3-bladede aluminium/rustfrie stålpropeller med galvanisert stål/rustfritt stålbeskyttere for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer at uønskede gjenstander kommer inn i viftene. Disse luftsirkulatorene kommer med direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. De har også automatisk termisk beskyttelse for å starte eller stoppe viftedriften i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte viftemotorene. Velg fra et bredt utvalg av disse vaskeviftene, tilgjengelig i bladdiametre på 20, 24 og 30 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?