DAYTON 1VCG2 Washdown luftsirkulator 30 Tommer 10 001cfm 115/230v | AB3TMN

DAYTON 1VCG2 Washdown luftsirkulator 30 tommer 10 001cfm 115/230v

På lager
Vare: AB3TMN Modell: 1VCG2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1270
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.750
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft310
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.180
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeMill Finish Aluminium
CFM høy10,001
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1140
VaktmaterialeStål
Høyde34.5 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde26 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1140
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsstedWall
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker4.6/2.4
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå77dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230
Bredde33 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.Blad Dia.BladmaterialeMaks. DybdeMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris
DAYTON 1VCF9 Washdown luftsirkulator 20 Tommer 4700 Cfm 115/230v | AB3TML 1VCF9104 Grader F20 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/4Klasse F11404 616 NOK
DAYTON 1VCG1 Washdown luftsirkulator 24 Tommer 6849 Cfm 115/230v | AB3TMM 1VCG1104 Grader F24 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/3Klasse F114012 741 NOK
DAYTON 2LYW4 Washdown luftsirkulator 20 tommer 2670 Cfm | AC2QDJ 2LYW4105 Grader F20 "304 rustfritt stål10.5 "Helt lukket uten oppfinnelse1/15Klasse B160018 216 NOK
DAYTON 2LYW5 Washdown luftsirkulator 24 tommer 5220 Cfm | AC2QDK 2LYW5105 Grader F24 "304 rustfritt stål15 "Helt lukket uten oppfinnelse1/4Klasse B107522 243 NOK
DAYTON 2LYW6 Washdown luftsirkulator 30 tommer 8800 Cfm | AC2QDL 2LYW6105 Grader F30 "304 rustfritt stål15 "Helt lukket uten oppfinnelse1/3Klasse B107523 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1VCG2 Washdown luftsirkulator 30 tommer 10 001cfm 115/230v
5 608 NOK / enhet