DAYTON 2LYW5 Washdown luftsirkulator 24 tommer 5220 Cfm | AC2QDK

DAYTON 2LYW5 Washdown Air Circulator 24 Tommer 5220 Cfm

På lager
Vare: AC2QDK Modell: 2LYW5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.875
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.423
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft198
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.135
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.10
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
Bladmateriale304 rustfritt stål
CFM høy5220
CFM / Watt17.6
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1075
Vaktmateriale304 rustfritt stål
Høyde33 "
Housing MaterialRustfritt stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde15 "
MotorhusHelt lukket uten oppfinnelse
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1075
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker3.28/1.68
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå77dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230
Watts295/280
Bredde33 "
Wire Guard ferdigElektropolsk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.345
Skipets høyde (cm)46.23
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.Blad Dia.BladmaterialeMaks. DybdeMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris
DAYTON 1VCF9 Washdown luftsirkulator 20 Tommer 4700 Cfm 115/230v | AB3TML 1VCF9104 Grader F20 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/4Klasse F11404 616 NOK
DAYTON 1VCG1 Washdown luftsirkulator 24 Tommer 6849 Cfm 115/230v | AB3TMM 1VCG1104 Grader F24 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/3Klasse F114012 741 NOK
DAYTON 1VCG2 Washdown luftsirkulator 30 Tommer 10 001cfm 115/230v | AB3TMN 1VCG2104 Grader F30 "Mill Finish Aluminium26 "Helt lukket Air-Over1/2Klasse F11405 608 NOK
DAYTON 2LYW4 Washdown luftsirkulator 20 tommer 2670 Cfm | AC2QDJ 2LYW4105 Grader F20 "304 rustfritt stål10.5 "Helt lukket uten oppfinnelse1/15Klasse B160018 216 NOK
DAYTON 2LYW6 Washdown luftsirkulator 30 tommer 8800 Cfm | AC2QDL 2LYW6105 Grader F30 "304 rustfritt stål15 "Helt lukket uten oppfinnelse1/3Klasse B107523 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2LYW5 Washdown Air Circulator 24 Tommer 5220 Cfm
22 243 NOK / enhet